Motion
59530

Loctite
59530

Sellador de silicona Superflex - Transparente, base de silicona acetoxi, 80 ml, tubo, tiempo de curado de 24 h, forma: pasta
Artículo MI #01192900
No. Fabricante 59530
Precio14.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Loctite
59530

Sellador de silicona Superflex - Transparente, base de silicona acetoxi, 80 ml, tubo, tiempo de curado de 24 h, forma: pasta
Artículo MI #01192900
No. Fabricante 59530

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    80 ml
  • Gravedad específica
    1.01 a 25 °C
  • Peso
    0.30 lb

Detalles

  • Aplicación
    Sellado
  • Base química
    Silicona acetoxi
  • Color
    Transparente
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +450 °F
  • Tipo de paquete
    Tubo
  • Formulario de producto
    Pegar
  • UPC_NO
    079340595309

Descripción general

Descripción del fabricante
160809 59530 SUPERFLX TRANSPARENTE RTV 80ML CG
  • Sellador adhesivo de silicona de uso general de una sola pieza que se cura a temperatura ambiente para formar un sello de goma resistente
  • No se desploma en aplicaciones verticales o aéreas
  • Formulado para soportar ciclos de temperaturas extremas, luz UV y ozono
  • No se puede pintar

También puede gustarle