Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete300 ml
- Gravedad específica1.27
Detalles
- AplicaciónJuntas
- Tipo de baseSilicona
- Base químicaSilicona de óxido
- ColorNegro
- Tipo de contenedorCartucho
- Tiempo de fijaciónSin pegatinas: 30 min.
- Punto de inflamación199.94 °F
- Curado completo24 h
- Presión máxima0.62 MPa
- Rango de temperatura de funcionamiento-75 a +625 °F
- Tipo de paqueteCartucho
- Formulario de productoPegar
- Estándares cumplidosABS, CFIA
- SustratoConjuntos de metal estampado
- TipoTemperatura máxima Resistencia
- UPC_NO079340598751
Descripción general
- Resistencia instantánea al sellado y al soplado
- Reemplaza la mayoría de las juntas cortadas
- Bajo nivel de olor y sensor seguro
- Aplicaciones: engranaje de distribución y tapas de válvulas, bombas de agua, cajas de cambios, bandejas de transmisión
- Color: negro
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación