Motion
750789C
Serie 1700 de 3/8 pulg. Unión giratoria de acero niquelado giratorio de alta presión con rosca de tubería (NPT) National
Artículo MI #01195046
No. Fabricante 750789C
Precio355.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie 1700 de 3/8 pulg. Unión giratoria de acero niquelado giratorio de alta presión con rosca de tubería (NPT) National
Artículo MI #01195046
No. Fabricante 750789C
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
Su precio$355.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Presión de vapor
    5,075 psi
  • Tamaño de la rosca
    3/8 pulg.
  • Peso
    0.77 lb

Detalles

  • Presión del aire
    5075 psi
  • Conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • ECCN
    EAR99
  • Flujo
    Flujo único
  • Código de armonización
    8430.49.8010
  • Temperatura del aceite caliente
    248 °F
  • Fluido hidráulico
    Fluido hidráulico|Agua
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de unión giratoria
    Giro de alta presión
  • Rotación
    Giro
  • Serie
    Serie 1700
  • Velocidad
    80 rpm
  • Temperatura del vapor
    248 °F
  • Presión del agua
    5,075 psi
  • Temperatura del agua
    248 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
750789 UNIÓN GIRATORIA
  • Un cojinete de empuje de acción única permite una rotación lenta a altas presiones.
  • Construcción de acero niquelado resistente a la corrosión.
  • Equipado con tecnología de sellado GR.
  • Pieza giratoria de alta presión ideal para uso en aplicaciones hidráulicas y neumáticas.

También puede gustarle