Motion
750792C
Serie 1700 de 1 pulg. Unión giratoria de acero niquelado giratorio de alta presión con rosca de tubería (NPT) National
Artículo MI #01195094
No. Fabricante 750792C
Precio879.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie 1700 de 1 pulg. Unión giratoria de acero niquelado giratorio de alta presión con rosca de tubería (NPT) National
Artículo MI #01195094
No. Fabricante 750792C
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
Precio879.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    1 pulg.
  • Peso
    3.06 lb

Detalles

  • Presión del aire
    5075 psi
  • Conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • ECCN
    EAR99
  • Código de armonización
    8430.49.8010
  • Temperatura del aceite caliente
    248 °F
  • Fluido hidráulico
    Fluido hidráulico|Agua
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de unión giratoria
    Agua / Aire / Fluido hidráulico
  • Rotación
    Giro
  • Serie
    Serie 1700
  • Velocidad
    80 rpm
  • Presión del agua
    5,075 psi
  • Temperatura del agua
    248 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
750792 UNIÓN GIRATORIA
  • Un cojinete de empuje de acción única permite una rotación lenta a altas presiones.
  • Construcción de acero niquelado resistente a la corrosión.
  • Equipado con tecnología de sellado GR.
  • Pieza giratoria de alta presión ideal para uso en aplicaciones hidráulicas y neumáticas.

También puede gustarle