Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca125 pulg.
- Peso4.94 lb
Detalles
- Presión del aire5075 psi
- ConexiónRosca de tubería nacional (NPT)
- ECCNEAR99
- Código de armonización8430.49.8010
- Temperatura del aceite caliente248 °F
- Fluido hidráulicoFluido hidráulico|Agua
- Catálogo del fabricante
- Tipo de unión giratoriaAgua / Aire / Fluido hidráulico
- RotaciónGiro
- SerieSerie 1700
- Velocidad80 rpm
- Presión del agua5,075 psi
- Temperatura del agua248 °F
Descripción general
- Un cojinete de empuje de acción única permite una rotación lenta a altas presiones.
- Construcción de acero niquelado resistente a la corrosión.
- Equipado con tecnología de sellado GR.
- Pieza giratoria de alta presión ideal para uso en aplicaciones hidráulicas y neumáticas.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000
Ver la documentación
Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie TActuadores lineales Duff-Norton Serie T
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie SPAActuadores lineales Duff-Norton Serie SPA
Ver la documentación