Motion
1040T31/T35 BÚBLICO DE EJE RSB

FALK
1040T31/T35 SHAFT HUB RSB

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1040T Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Orificio de material rugoso, 2.1300 in Longitud a través del orificio
Artículo MI #01196845
No. Fabricante 1040T31/T35 SHAFT HUB RSB
Precio198.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1040T31/T35 SHAFT HUB RSB

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1040T Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Orificio de material rugoso, 2.1300 in Longitud a través del orificio
Artículo MI #01196845
No. Fabricante 1040T31/T35 SHAFT HUB RSB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio198.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño máximo del orificio
    2.1250 pulg.
  • Tamaño mín. del orificio
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1040
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1040T
  • Diámetro exterior del cilindro del cubo
    3.0900 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.1300 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.0900 pulg.
  • Longitud total
    5.5000 pulg.
  • Peso
    5.2470 lb

Detalles

  • Clase A/B
    B
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • País de origen
    CN
  • Estilo de acoplamiento
    Espaciador
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Ajuste del orificio del buje
    Orificio rugoso
  • Material del concentrador
    Acero
  • Estilo de centro
    Mandrinado de stock rugoso
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje T31/T35
  • Material
    Acero
  • Velocidad máxima
    3600 rpm
  • Número de chaveteros
    0
  • Número de tornillos de fijación
    0
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    Bujes de eje de acero bruto (RSB) con orificio pasante pequeño, estilo de orificio recto serie T31_T35
  • Capacidad de par
    2200 pies-libras
  • UPC_NO
    782934007507

Descripción general

Descripción del fabricante
1040T31/T35 BÚBLICO DE EJE RSB

También puede gustarle