Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplamiento1050T31/T35
- Código de tamaño de acoplamiento1050T
- Distancia entre ejes4.3750 pulg.
- Diámetro exterior del cilindro del cubo3.4400 pulg.
- Centro Diámetro3.440 pulg.
- Longitud hasta Agujero2.3800 pulg.
- Longitud total5.5000 pulg.
- Peso7.2320 lb
Detalles
- Clase A/BB
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- País de origenEE. UU.
- Estilo de acoplamientoEspaciador
- Tipo de acoplamientoCuadrícula
- Ajuste del orificio del bujeOrificio rugoso
- Material del concentradorAcero
- Estilo de centroMandrinado de stock rugoso
- Tipo de concentradorBuje del eje T31/T35
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0251673
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- RPM Máx.3600 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de rejilla
- SerieBujes de eje de acero bruto (RSB) con orificio pasante pequeño, estilo de orificio recto serie T31_T35
- Capacidad de par3850 pulg.
- UPC_NO782934007514
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.