Motion
1080T31/35 BARRA DE PUENTE DE EJE

FALK
1080T31/35 SHAFT HUB RSB

0258640 Falk Serie T31_T35 Estilo de orificio recto-Pequeño paso de agujeros-Cubierto de eje de material rugoso (RSB)
Artículo MI #01196910
No. Fabricante 1080T31/35 SHAFT HUB RSB
Precio478.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1080T31/35 SHAFT HUB RSB

0258640 Falk Serie T31_T35 Estilo de orificio recto-Pequeño paso de agujeros-Cubierto de eje de material rugoso (RSB)
Artículo MI #01196910
No. Fabricante 1080T31/35 SHAFT HUB RSB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio478.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    De 1.0620 a 3.5000 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio
    3.5000 pulg.
  • Tamaño mín. del orificio
    1.0620 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1080T
  • Diámetro exterior del cilindro del cubo
    4.8100 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.0000 pulg.
  • Longitud total
    7.5000 pulg.
  • Peso
    20.7640 lb

Detalles

  • Clase A/B
    A
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • País de origen
    CN
  • Estilo de acoplamiento
    Espaciador
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Ajuste del orificio del buje
    Orificio rugoso
  • Material del concentrador
    Acero
  • Estilo de centro
    Mandrinado de stock rugoso
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje T31/T35
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Velocidad máxima
    3600 rpm
  • Número de chaveteros
    0
  • Número de tornillos de fijación
    0
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    Bujes de eje de acero bruto (RSB) con orificio pasante pequeño, estilo de orificio recto serie T31_T35
  • Capacidad de par
    18150 pies-libras
  • UPC_NO
    782934007545

Descripción general

Descripción del fabricante
1080T31/T35 BÚBLICO DE EJE RSB

También puede gustarle