Especificaciones
Dimensiones
- Agujero DiámetroDe 1.6250 a 4.7500 pulg.
- Tamaño máximo del orificio4.7500 pulg.
- Tamaño mín. del orificio1.6250 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento1100T
- Distancia entre ejes4.06 a 8.06 (T35) pulg., 8 a 16 (T31) pulg.
- Diámetro exterior del cilindro del cubo6.7500 pulg.
- Centro Diámetro6-3/4 (T31) pulg., 6-3/4 (T35-Shaft Hub) pulg.
- Longitud hasta Agujero3.5600 pulg.
- Diámetro exterior9.88 (T31) pulg., 9.88 (T35) pulg.
- Longitud total3.5600 pulg.
- Peso82.80 lb
Detalles
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo de acoplamientoCuadrícula
- Caballos de fuerza a 100 RPM88.1 CV
- Ajuste del orificio del bujeOrificio rugoso
- Material del concentradorAcero
- Estilo de centroEstándar
- Tipo de concentradorBuje del eje
- MaterialAcero
- RPM Máx.2440 rpm
- Velocidad máxima2440 rpm
- Número de chaveteros0
- Número de tornillos de fijación0
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de rejilla
- SerieBujes de eje de acero bruto (RSB) con orificio pasante pequeño, estilo de orificio recto serie T31_T35
- Capacidad de par55550 pies-libras
- UPC_NO782934007927
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.