Motion
1110T31/35 BARRA DE PUENTE DE EJE

FALK
1110T31/35 SHAFT HUB RSB

0266172 Falk Serie T31_T35 Estilo de orificio recto-Pequeño paso de agujeros-Cubierto de eje de material rugoso (RSB)
Artículo MI #01196959
No. Fabricante 1110T31/35 SHAFT HUB RSB
Precio2,810.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1110T31/35 SHAFT HUB RSB

0266172 Falk Serie T31_T35 Estilo de orificio recto-Pequeño paso de agujeros-Cubierto de eje de material rugoso (RSB)
Artículo MI #01196959
No. Fabricante 1110T31/35 SHAFT HUB RSB
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
Precio2,810.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    De 4.5000 a 5.5000 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio
    5.5000 pulg.
  • Tamaño mín. del orificio
    1.6250 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1110T
  • Distancia entre ejes
    4.19 a 8.06 (T35) pulg., 8-1/4 a 16 (T31) pulg.
  • Diámetro exterior del cilindro del cubo
    7.7500 pulg.
  • Centro Diámetro  
    7-3/4 (T31) pulg., 7-3/4 (T35-Shaft Hub) pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.1000 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.62 (T31) pulg., 10.62 (T35) pulg.
  • Longitud total
    4.1000 pulg.
  • Peso
    65.0000 lb

Detalles

  • Clase A/B
    B
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • País de origen
    CN
  • Estilo de acoplamiento
    Espaciador
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    131 CV
  • Ajuste del orificio del buje
    Orificio rugoso
  • Material del concentrador
    Acero
  • Estilo de centro
    Mandrinado de stock rugoso
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje T31/T35
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    2250 rpm
  • Velocidad máxima
    2250 rpm
  • Número de chaveteros
    0
  • Número de tornillos de fijación
    0
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    Bujes de eje de acero bruto (RSB) con orificio pasante pequeño, estilo de orificio recto serie T31_T35
  • Capacidad de par
    82500 pies-libras
  • UPC_NO
    782934007934

Descripción general

Descripción del fabricante
1110T31/35 BARRA DE PUENTE DE EJE

También puede gustarle