Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del acoplamiento1120T31/35
- Código de tamaño de acoplamiento1120T
- Distancia entre ejes4.91 a 8.06 (T35) pulg., 9.69 a 16 (T31) pulg.
- Hub Diameter7.06 (T-Hub-T35) in, 8.88 (Shaft Hub-T35) in, 8.88 (T31) in
- Length Through Bore4.7 (Shaft Hub-T35) in, 4.7 (T31) in, 5.88 (T-Hub-T35) in
- Diámetro exterior8.8800 pulg.
- Peso171.00 lb
Details
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo de acoplamientoCuadrícula
- Caballos de fuerza a 100 RPM192 CV
- Tipo de concentradorBuje del eje para espaciador
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante782934007941
- RPM Máx.2025 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de rejilla
- SerieCentros
- Capacidad de par121000 pulg.
- UPC_NO782934007941
Descripción general
Descripción del fabricante
1120T31/35 BARRA DE PUENTE DE EJE
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View Literature
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View Literature- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View Literature - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View Literature
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.