Motion
1130T31/35 BARRA DE PUENTE DE EJE

FALK
1130T31/35 SHAFT HUB RSB

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1130T Código de tamaño de acoplamiento, orificio de material rugoso, 5.3 (eje Hub-T35) pulg., 5.3 (T31) pulg., 6.38 (T-Hub-T35) pulg. Longitud a través del orificio
Artículo MI #01196994
No. Fabricante 1130T31/35 SHAFT HUB RSB
Price$5,257.43/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1130T31/35 SHAFT HUB RSB

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1130T Código de tamaño de acoplamiento, orificio de material rugoso, 5.3 (eje Hub-T35) pulg., 5.3 (T31) pulg., 6.38 (T-Hub-T35) pulg. Longitud a través del orificio
Artículo MI #01196994
No. Fabricante 1130T31/35 SHAFT HUB RSB
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
Su precio$5,257.43/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del acoplamiento
    1130T31/35
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1130T
  • Distancia entre ejes
    10.12 a 16 (T31) pulg., 5.12 a 8.06 (T35) pulg.
  • Hub Diameter  
    8.56 (T-Hub-T35) in, 9.38 (Shaft Hub-T35) in, 9.38 (T31) in
  • Length Through Bore  
    5.3 (Shaft Hub-T35) in, 5.3 (T31) in, 6.38 (T-Hub-T35) in
  • Diámetro exterior
    9.3800 pulg.
  • Peso
    217.60 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    279 CV
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje para espaciador
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934007958
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    Centros
  • Capacidad de par
    176000 pulg.
  • UPC_NO
    782934007958

Descripción general

Descripción del fabricante
1130T31/35 BARRA DE PUENTE DE EJE