Motion
1140T31/35 BARRA DE PUENTE DE EJE

FALK
1140T31/35 SHAFT HUB RSB

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1140T Código de tamaño de acoplamiento, orificio de material rugoso, 6 (T31) pulg., 6 (T35-Shaft cubo) pulg., 7-1/4 (T-Hub-T35) pulg. Longitud a través del orificio
Artículo MI #01197012
No. Fabricante 1140T31/35 SHAFT HUB RSB
Precio5,321.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1140T31/35 SHAFT HUB RSB

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1140T Código de tamaño de acoplamiento, orificio de material rugoso, 6 (T31) pulg., 6 (T35-Shaft cubo) pulg., 7-1/4 (T-Hub-T35) pulg. Longitud a través del orificio
Artículo MI #01197012
No. Fabricante 1140T31/35 SHAFT HUB RSB
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
Precio5,321.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    1140T31/35
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1140T
  • Distancia entre ejes
    10-1/2 a 16 (T31) pulg., 5.31 a 8.06 (T35) pulg.
  • Centro Diámetro  
    10 (T-Hub-T35) pulg., 10-1/2 (eje Hub-T35) pulg., 10-1/2 (T31) pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    6 (T31) pulg., 6 (T35-Shaft Hub) pulg., 7-1/4 (T-Hub-T35) pulg.
  • Diámetro exterior
    10.5000 pulg.
  • Peso
    240.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    401 CV
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje para espaciador
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934007965
  • RPM Máx.
    1650 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    Centros
  • Capacidad de par
    253000 pulg.
  • UPC_NO
    782934007965

Descripción general

Descripción del fabricante
1140T31/35 BARRA DE PUENTE DE EJE

También puede gustarle