Motion
0292999

FALK
0292999

Reductor de velocidad en línea - 135.9:1 Relación, 2-7/8 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #01197305
No. Fabricante 0292999
Precio378.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
0292999

Reductor de velocidad en línea - 135.9:1 Relación, 2-7/8 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #01197305
No. Fabricante 0292999
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
Precio378.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    42.02 x 16.85 x 19.88 pulg.
  • Altura de la carcasa
    19.88 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    42.02 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    16.85 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    10
  • Par de salida máximo
    36900 pulg.-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    215TC
  • Diámetro del eje de salida
    2-7/8 pulg.
  • Relación
    135.9:1
  • Peso
    1.24 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    782934000171
  • Potencia de entrada máxima
    15.900 hp a 3500 rpm
  • Capacidad de carga suspendida
    8990 a 25 RPM lb
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Serie
    Bujes de bloqueo cónico (HTL) serie T31_T35
  • UPC_NO
    782934000171

Descripción general

Descripción del fabricante
1020T31/35 BÚBLICO DE EJE TL 1108

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"