Motion
1020T31/35 CUBO DEL EJE 1.0000 SIN ATASCO

FALK
1020T31/35 SHAFT HUB 1.0000 NON-STK

Buje de eje de orificio estándar de la serie T31_T35 0713133 Falk
Artículo MI #01197685
No. Fabricante 1020T31/35 SHAFT HUB 1.0000 NON-STK
Precio222.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1020T31/35 SHAFT HUB 1.0000 NON-STK

Buje de eje de orificio estándar de la serie T31_T35 0713133 Falk
Artículo MI #01197685
No. Fabricante 1020T31/35 SHAFT HUB 1.0000 NON-STK
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
Su precio$222.36/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1020T
  • Distancia entre ejes
    1.78 a 4.03 (T35) pulg., 3-1/2 a 8 (T31) pulg.
  • Diámetro exterior del cilindro del cubo
    2.0600 pulg.
  • Centro Diámetro  
    2.0600 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.38 (eje Hub-T35) pulg., 1.38 (T31) pulg., 1.88 (T-Hub-T35) pulg.
  • Diámetro exterior
    3.82 (T31) pulg., 3.82 (T35) pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Peso
    1.0000 lb

Detalles

  • Clase A/B
    B
  • País de origen
    CN
  • Estilo de acoplamiento
    Espaciador
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.73 CV
  • Ajuste del orificio del buje
    Espacio libre
  • Estilo de centro
    Aburrido
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje T31/T35
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934004094
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Número de chaveteros
    1
  • Número de tornillos de fijación
    1
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Capacidad de par
    460 pulg.
  • UPC_NO
    782934004094

Descripción general

Descripción del fabricante
1020T31/T35 BÚBLICO DEL EJE 1.000

También puede gustarle