Motion
1020T31/35 CUBO DE EJE 1.1250 ORIFICIO 1/4 X 1

FALK
1020T31/35 SHAFT HUB 1.1250 BORE 1/4 X 1

Buje de acoplamiento de rejilla - 1020 Código de tamaño de acoplamiento, 1.1250 pulg. Diámetro de orificio
Artículo MI #01197706
No. Fabricante 1020T31/35 SHAFT HUB 1.1250 BORE 1/4 X 1
Price$714.86/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1020T31/35 SHAFT HUB 1.1250 BORE 1/4 X 1

Buje de acoplamiento de rejilla - 1020 Código de tamaño de acoplamiento, 1.1250 pulg. Diámetro de orificio
Artículo MI #01197706
No. Fabricante 1020T31/35 SHAFT HUB 1.1250 BORE 1/4 X 1
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
Su precio$714.86/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1020T31/35
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1020
  • Hub Diameter  
    2.0600 pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Peso
    1.44 lb

Details

  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Tipo de concentrador
    Buje del espaciador
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934000133
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Capacidad de par
    460 pulg.
  • UPC_NO
    782934000133

Descripción general

Descripción del fabricante
1020T31/35 CUBO DE EJE 1.1250 ORIFICIO 1/4 X 1