Motion
1020T31/35 CUBO DEL EJE 1.3750 SIN ATASCO 5/16

FALK
1020T31/35 SHAFT HUB 1.3750 NON-STK 5/16

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1020T Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Acabado con orificio de ranura, 1.3750 pulg. Diámetro del orificio, 1.38 (T31) pulg., 1.38 (T35-Shaft cubo) pulg., 1.88 (T10) pulg. Longitud a través del orificio
Artículo MI #01197744
No. Fabricante 1020T31/35 SHAFT HUB 1.3750 NON-STK 5/16
Precio177.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1020T31/35 SHAFT HUB 1.3750 NON-STK 5/16

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1020T Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Acabado con orificio de ranura, 1.3750 pulg. Diámetro del orificio, 1.38 (T31) pulg., 1.38 (T35-Shaft cubo) pulg., 1.88 (T10) pulg. Longitud a través del orificio
Artículo MI #01197744
No. Fabricante 1020T31/35 SHAFT HUB 1.3750 NON-STK 5/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$177.21/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    3.88 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1020
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1020T
  • Distancia entre ejes
    1.78 a 4.03 (T35) pulg., 3-1/2 a 8 (T31) pulg.
  • Centro Diámetro  
    1.56 (T10) pulg., 2.06 (T31) pulg., 2.06 (T35-Shaft Hub) pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/16 x 0.156 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.38 (T31) pulg., 1.38 (T35-Shaft Hub) pulg., 1.88 (T10) pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0625 pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Peso
    1.27 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.73 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje para espaciador
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    T31, T35
  • Capacidad de par
    460 pulg.
  • UPC_NO
    782934002625

Descripción general

Descripción del fabricante
1020T31/35 CUBO DEL EJE 1.3750 SIN ATASCO 5/16

También puede gustarle