Motion
1060T31/35 CUBO DEL EJE 1.5000 SIN ATASCO

FALK
1060T31/35 SHAFT HUB 1.5000 NON-STK

Buje de acoplamiento de rejilla - 1060 Código de tamaño de acoplamiento, 1.5000 pulg. Diámetro de orificio
Artículo MI #01198184
No. Fabricante 1060T31/35 SHAFT HUB 1.5000 NON-STK
Precio405.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1060T31/35 SHAFT HUB 1.5000 NON-STK

Buje de acoplamiento de rejilla - 1060 Código de tamaño de acoplamiento, 1.5000 pulg. Diámetro de orificio
Artículo MI #01198184
No. Fabricante 1060T31/35 SHAFT HUB 1.5000 NON-STK
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
Su precio$405.74/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1060
  • Centro Diámetro  
    4.0600 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.8200 pulg.
  • Peso
    10.47 lb

Detalles

  • Tipo de concentrador
    Buje del espaciador
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934004421
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Capacidad de par
    6050 pulg.
  • UPC_NO
    782934004421

Descripción general

Descripción del fabricante
1060T31/35 CUBO DEL EJE 1.5000 SIN ATASCO 3/8

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"