Motion
1060T31/35 CUBO DEL EJE 2.3750 SIN ATASCO 5/8

FALK
1060T31/35 SHAFT HUB 2.3750 NON-STK 5/8

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1060T Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Acabado con orificio de ranura, 2.3750 pulg. de diámetro del orificio, 2-1/2 (T10) pulg., 2-1/2 (T20) pulg., 2-1/2 (T35-T cubo) pulg., 2.88 (T31) pulg., 2.88 (T35-Shaft cubo) de longitud a través del orificio
Artículo MI #01198260
No. Fabricante 1060T31/35 SHAFT HUB 2.3750 NON-STK 5/8
Precio349.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1060T31/35 SHAFT HUB 2.3750 NON-STK 5/8

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1060T Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Acabado con orificio de ranura, 2.3750 pulg. de diámetro del orificio, 2-1/2 (T10) pulg., 2-1/2 (T20) pulg., 2-1/2 (T35-T cubo) pulg., 2.88 (T31) pulg., 2.88 (T35-Shaft cubo) de longitud a través del orificio
Artículo MI #01198260
No. Fabricante 1060T31/35 SHAFT HUB 2.3750 NON-STK 5/8
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
Su precio$349.53/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.3750 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    5.12 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1060T31/35
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1060T
  • Distancia entre ejes
    2.44 a 6.53 (T35) pulg., 4.81 a 13 (T31) pulg.
  • Centro Diámetro  
    3 (T10) pulg., 3 (T20) pulg., 3 (T35-T-Hub) pulg., 4.06 (T31) pulg., 4.06 (T35-Shaft Hub) pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/8 x 5/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2-1/2 (T10) pulg., 2-1/2 (T20) pulg., 2-1/2 (T35-T Hub) pulg., 2.88 (T31) pulg., 2.88 (T35-Shaft Hub) pulg.
  • Diámetro exterior
    4.0625 pulg.
  • Peso
    8.29 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    9.6 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Hub cónico de rejilla estándar
  • Número de Upc del fabricante
    782934004032
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    Centros
  • Capacidad de par
    6050 pulg.
  • UPC_NO
    782934004032

Descripción general

Descripción del fabricante
1060T31/35 CUBO DEL EJE 2.3750 SIN ATASCO 5/8

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good