Motion
1090T31/35 CUBO DEL EJE 2.3750 SIN ATASCO 5/8

FALK
1090T31/35 SHAFT HUB 2.3750 NON-STK 5/8

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1090T Código de tamaño de acoplamiento, acabado con orificio de chaveta, 2.3750 pulg. de diámetro del orificio, 3.88 (T-Hub-T35) pulg., 4 (eje Hub-T35) pulg., 4 (T31) pulg. de longitud a través del orificio
Artículo MI #01198454
No. Fabricante 1090T31/35 SHAFT HUB 2.3750 NON-STK 5/8
Precio890.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1090T31/35 SHAFT HUB 2.3750 NON-STK 5/8

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1090T Código de tamaño de acoplamiento, acabado con orificio de chaveta, 2.3750 pulg. de diámetro del orificio, 3.88 (T-Hub-T35) pulg., 4 (eje Hub-T35) pulg., 4 (T31) pulg. de longitud a través del orificio
Artículo MI #01198454
No. Fabricante 1090T31/35 SHAFT HUB 2.3750 NON-STK 5/8
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
Su precio$890.33/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.3750 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1090
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1090T
  • Distancia entre ejes
    3-1/4 a 8.03 (T35) pulg., 6.44 a 16 (T31) pulg.
  • Centro Diámetro  
    4.88 (T-Hub-T35) pulg., 5.62 (eje Hub-T35) pulg., 5.62 (T31) pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.88 (T-Hub-T35) pulg., 4 (eje Hub-T35) pulg., 4 (T31) pulg.
  • Diámetro exterior
    8.3125 pulg.
  • Longitud total
    8.8000 pulg.
  • Peso
    37.22 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    52.4 CV
  • Tipo de concentrador
    Buje del espaciador
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934013812
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    T31, T35
  • Capacidad de par
    33000 pulg.
  • UPC_NO
    782934013812

Descripción general

Descripción del fabricante
1090T31/35 CUBO DEL EJE 2.3750 SIN ATASCO 5/8

También puede gustarle