Motion
1020T31 CONJUNTO ESPACIADOR BE=5.000

FALK
1020T31 SPACER ASSY BE=5.000

Acoplamiento de rejilla completo - Código de tamaño de acoplamiento 1020T
Artículo MI #01198806
No. Fabricante 1020T31 SPACER ASSY BE=5.000
Precio619.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1020T31 SPACER ASSY BE=5.000

Acoplamiento de rejilla completo - Código de tamaño de acoplamiento 1020T
Artículo MI #01198806
No. Fabricante 1020T31 SPACER ASSY BE=5.000
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
Su precio$619.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1020T
  • Distancia entre ejes
    5 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.3800 pulg.
  • Peso
    3.8100 lb
  • Peso de grasa requerido
    0.06 lb

Detalles

  • Clase A/B
    B
  • Número de pieza compatible
    1020T31
  • País de origen
    EE. UU.
  • Estilo de acoplamiento
    Espaciador
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Distancia entre los extremos del eje
    5.0000 pulg.
  • Para tipo de cubierta
    Horizontal
  • Grasa incluida
    Sí
  • Número de catálogo del fabricante
    0707845
  • Material
    Aluminio
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de rejilla completos
  • Capacidad de par
    460 pulg.
  • UPC_NO
    782934010538

Descripción general

Descripción del fabricante
1020T31 CONJUNTO ESPACIADOR BE=5.000