Motion
1040T31 CONJUNTO ESPACIADOR BE=3.500

FALK
1040T31 SPACER ASSY BE=3.500

Acoplamiento de rejilla completo - Código de tamaño de acoplamiento 1040T
Artículo MI #01198993
No. Fabricante 1040T31 SPACER ASSY BE=3.500
Precio987.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1040T31 SPACER ASSY BE=3.500

Acoplamiento de rejilla completo - Código de tamaño de acoplamiento 1040T
Artículo MI #01198993
No. Fabricante 1040T31 SPACER ASSY BE=3.500

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio987.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1040T
  • Distancia entre ejes
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.4375 pulg.
  • Peso
    4.3700 lb
  • Peso de grasa requerido
    0.12 lb

Detalles

  • Clase A/B
    A
  • Número de pieza compatible
    1040T31
  • País de origen
    EE. UU.
  • Estilo de acoplamiento
    Espaciador
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Distancia entre los extremos del eje
    3.5000 pulg.
  • Para tipo de cubierta
    Horizontal
  • Grasa incluida
    Sí
  • Número de catálogo del fabricante
    0711606
  • Material
    Aluminio
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de rejilla completos
  • Capacidad de par
    2200 pulg.
  • UPC_NO
    782934010866

Descripción general

Descripción del fabricante
1040T31 CONJUNTO ESPACIADOR BE=3.500

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"