Motion
1050T31 CONJUNTO ESPACIADOR BE=6.938

Falk (RRX)
1050T31 SPACER ASSY BE=6.938

Conjunto de espaciador 0729371 Falk serie T31
Artículo MI #01199368
No. Fabricante 1050T31 SPACER ASSY BE=6.938
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
1050T31 SPACER ASSY BE=6.938

Conjunto de espaciador 0729371 Falk serie T31
Artículo MI #01199368
No. Fabricante 1050T31 SPACER ASSY BE=6.938
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1050T
  • Distancia entre ejes
    6.938 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.94 pulg.
  • Peso
    9.6700 lb
  • Peso de grasa requerido
    0.15 lb

Detalles

  • Clase A/B
    B
  • Número de pieza compatible
    1050T31
  • País de origen
    EE. UU.
  • Estilo de acoplamiento
    Espaciador
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Distancia entre los extremos del eje
    6.9380 pulg.
  • Para tipo de cubierta
    Horizontal
  • Grasa incluida
    Sí
  • Número de catálogo del fabricante
    0729371
  • Material
    Aluminio
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de rejilla completos
  • Capacidad de par
    3850 pulg.
  • UPC_NO
    782934012679

Descripción general

Descripción del fabricante
1050T31 CONJUNTO ESPACIADOR BE=6.938

También puede gustarle