Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del acoplamiento1020T31/35
- Código de tamaño de acoplamiento1020T
- Distancia entre ejes1.78 a 4.03 (T35) pulg., 3-1/2 a 8 (T31) pulg.
- Hub Diameter1.56 (T35-T-Hub) in, 2.06 (T31) in, 2.06 (T35-Shaft Hub) in
- Longitud del buje2.3750 pulg.
- Longitud total2.3750 pulg.
- Peso2.17 lb
Details
- Tipo de orificioSólido
- Tipo de acoplamientoCuadrícula
- Caballos de fuerza a 100 RPM0.73 CV
- Material del concentradorAcero
- Tipo de concentradorBuje del espaciador
- Número de Upc del fabricante782934004537
- RPM Máx.3600 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de rejilla
- SerieCentros
- Capacidad de par460 pulg.
- UPC_NO782934004537
Descripción general
Descripción del fabricante
1020T31/35 BÚBLICO ESPACIADOR CL=2.375
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View Literature
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View Literature- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View Literature - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View Literature
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.