Motion
1030T31/35 BÚBLICO ESPACIADOR CL=2.062

FALK
1030T31/35 SPACER HUB CL=2.062

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1030T Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, calibre sólido
Artículo MI #01199960
No. Fabricante 1030T31/35 SPACER HUB CL=2.062
Precio341.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1030T31/35 SPACER HUB CL=2.062

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1030T Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, calibre sólido
Artículo MI #01199960
No. Fabricante 1030T31/35 SPACER HUB CL=2.062

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio341.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    1030T31/35
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1030T
  • Distancia entre ejes
    1.78 a 4.28 (T35) pulg., 3-1/2 a 8-1/2 (T31) pulg.
  • Centro Diámetro  
    1.94 (T35-T-Hub) pulg., 2.34 (T31) pulg., 2.34 (T35-Shaft Hub) pulg.
  • Longitud del buje
    2.0620 pulg.
  • Peso
    2.78 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Sólido
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    2.09 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje del espaciador
  • Número de Upc del fabricante
    782934004551
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    Centros
  • Capacidad de par
    1320 pulg.
  • UPC_NO
    782934004551

Descripción general

Descripción del fabricante
1030T31/35 BÚBLICO ESPACIADOR CL=2.062