Motion
RME40-N
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 40 mm, Montaje de brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Junta de contacto de doble labio
Artículo MI #01199977
No. Fabricante RME40-N
Precio335.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 40 mm, Montaje de brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Junta de contacto de doble labio
Artículo MI #01199977
No. Fabricante RME40-N
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
Precio335.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    4.7188 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Longitud total Diámetro  
    145 mm
  • Peso
    4.59 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4450 lbf
  • Cojinete de repuesto
    GE40KRRB
  • Tipo de sello
    Contacto de labio doble
  • Serie
    RME
  • Estándares cumplidos
    ASTM A48 Clase 30
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
RME40-XL-N

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good