Motion
1030T31/35 BÚBLICO ESPACIADOR CL=3.500

FALK
1030T31/35 SPACER HUB CL=3.500

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1030T Código de tamaño de acoplamiento, orificio sólido, 1.62 (eje Hub-T35) pulg., 1.62 (T31) pulg., 1.88 (T-Hub-T35) pulg. Longitud a través del orificio
Artículo MI #01199986
No. Fabricante 1030T31/35 SPACER HUB CL=3.500
Precio320.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1030T31/35 SPACER HUB CL=3.500

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1030T Código de tamaño de acoplamiento, orificio sólido, 1.62 (eje Hub-T35) pulg., 1.62 (T31) pulg., 1.88 (T-Hub-T35) pulg. Longitud a través del orificio
Artículo MI #01199986
No. Fabricante 1030T31/35 SPACER HUB CL=3.500
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
Precio320.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    1030T31/35
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1030T
  • Distancia entre ejes
    1.78 a 4.28 (T35) pulg., 3-1/2 a 8-1/2 (T31) pulg.
  • Centro Diámetro  
    1.94 (T-Hub-T35) pulg., 2.34 (eje Hub-T35) pulg., 2.34 (T31) pulg.
  • Longitud del buje
    3.5000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.62 (eje Hub-T35) pulg., 1.62 (T31) pulg., 1.88 (T-Hub-T35) pulg.
  • Peso
    4.01 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Sólido
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    2.09 CV
  • Tipo de concentrador
    Buje del espaciador
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934004575
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    Centros
  • Capacidad de par
    1320 pulg.
  • UPC_NO
    782934004575

Descripción general

Descripción del fabricante
1030T31/35 BÚBLICO ESPACIADOR CL=3.500

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno