Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.6250 pulg.
- Tamaño del orificio1.6250 pulg.
- Tamaño máximo del orificio2.1250 pulg.
- Tamaño mín. del orificio0.5000 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento1040T
- Distancia entre ejes1.78 a 4.28 (T35) pulg., 3-1/2 a 8-1/2 (T31) pulg.
- Centro Diámetro2-1/4 (T35-T-Hub) pulg., 3.09 (T31) pulg., 3.09 (T35-Shaft Hub) pulg.
- Longitud del buje1.6250 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.6300 pulg.
- Diámetro exterior4-1/2 (T31) pulg., 4-1/2 (T35) pulg.
- Longitud total5.2500 pulg.
- Peso5.2910 lb
Detalles
- Clase A/BA
- Tipo de orificioSólido
- País de origenCN
- Estilo de acoplamientoEspaciador
- Tipo de acoplamientoCuadrícula
- Caballos de fuerza a 100 RPM3.49 CV
- Material del concentradorAcero
- Estilo de centroEspaciador
- Tipo de concentradorBuje del espaciador
- MaterialAcero
- RPM Máx.3600 rpm
- Velocidad máxima3600 rpm
- Número de chaveteros0
- Número de tornillos de fijación0
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de rejilla
- SerieBujes Espaciadores Serie T31_T35
- Capacidad de par2200 pies-libras
- UPC_NO782934004582
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.