Motion
1040T31/35 BÚBLICO ESPACIADOR CL=3.500

Falk (RRX)
1040T31/35 SPACER HUB CL=3.500

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1040T Código de tamaño de acoplamiento, orificio sólido, 2 (T-Hub-T35) pulg., 2.12 (eje Hub-T35) pulg., 2.12 (T31) pulg. Longitud a través del orificio
Artículo MI #01200053
No. Fabricante 1040T31/35 SPACER HUB CL=3.500
Precio418.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
1040T31/35 SPACER HUB CL=3.500

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1040T Código de tamaño de acoplamiento, orificio sólido, 2 (T-Hub-T35) pulg., 2.12 (eje Hub-T35) pulg., 2.12 (T31) pulg. Longitud a través del orificio
Artículo MI #01200053
No. Fabricante 1040T31/35 SPACER HUB CL=3.500

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$418.96/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    1040T31/35
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1040T
  • Distancia entre ejes
    1.78 a 4.28 (T35) pulg., 3-1/2 a 8-1/2 (T31) pulg.
  • Centro Diámetro  
    2-1/4 (T-Hub-T35) pulg., 3.09 (eje Hub-T35) pulg., 3.09 (T31) pulg.
  • Longitud del buje
    3.5000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.12 (T31) pulg., 2 (T-Hub-T35) pulg., 2.12 (eje Hub-T35) pulg.
  • Peso
    5.33 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Sólido
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    3.49 CV
  • Tipo de concentrador
    Buje del espaciador
  • Número de Upc del fabricante
    782934004629
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    Centros
  • Capacidad de par
    2200 pulg.
  • UPC_NO
    782934004629

Descripción general

Descripción del fabricante
1040T31/35 BÚBLICO ESPACIADOR CL=3.500

También puede gustarle