Motion
1050T31/35 BÚBLICO ESPACIADOR CL=3.500

Falk (RRX)
1050T31/35 SPACER HUB CL=3.500

Hub espaciador de la serie T31_T35 0744097 Falk
Artículo MI #01200120
No. Fabricante 1050T31/35 SPACER HUB CL=3.500
Precio580.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
1050T31/35 SPACER HUB CL=3.500

Hub espaciador de la serie T31_T35 0744097 Falk
Artículo MI #01200120
No. Fabricante 1050T31/35 SPACER HUB CL=3.500

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$580.68/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.5000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    3.5000 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio
    2.3750 pulg.
  • Tamaño mín. del orificio
    0.5000 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1050T
  • Distancia entre ejes
    2.22 a 4.28 (T35) pulg., 4.37 a 8-1/2 (T31) pulg.
  • Centro Diámetro  
    2.62 (T35-T-Hub) pulg., 3.44 (T31) pulg., 3.44 (T35-Shaft Hub) pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.32 (T31) pulg., 5.32 (T35) pulg.
  • Longitud total
    3.5000 pulg.
  • Peso
    7.60 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Sólido
  • Estilo de acoplamiento
    Espaciador
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    6.11 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Estilo de centro
    Espaciador
  • Tipo de concentrador
    Buje del espaciador
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Velocidad máxima
    3600 rpm
  • Número de chaveteros
    0
  • Número de tornillos de fijación
    0
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    Bujes Espaciadores Serie T31_T35
  • Capacidad de par
    3850 pies-libras
  • UPC_NO
    782934004667

Descripción general

Descripción del fabricante
1050T31/35 BÚBLICO ESPACIADOR CL=3.500

También puede gustarle