Motion
1060T31/35 BÚBLICO ESPACIADOR CL=2.344

Falk (RRX)
1060T31/35 SPACER HUB CL=2.344

Hub espaciador de la serie T31_T35 0744098 Falk
Artículo MI #01200137
No. Fabricante 1060T31/35 SPACER HUB CL=2.344
Price$834.99/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
1060T31/35 SPACER HUB CL=2.344

Hub espaciador de la serie T31_T35 0744098 Falk
Artículo MI #01200137
No. Fabricante 1060T31/35 SPACER HUB CL=2.344

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$834.99/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    2.3440 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.3440 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio
    2.8750 pulg.
  • Tamaño mín. del orificio
    0.7500 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1060T
  • Distancia entre ejes
    2.44 a 6.53 (T35) pulg., 4.81 a 13 (T31) pulg.
  • Hub Diameter  
    3 (T35-T-Hub) in, 4.06 (T31) in, 4.06 (T35-Shaft Hub) in
  • Longitud del buje
    2.3440 pulg.
  • Length Through Bore  
    2.3400 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.82 pulg.
  • Longitud total
    5.5000 pulg.
  • Peso
    8.6950 lb

Details

  • Clase A/B
    A
  • Tipo de orificio
    Sólido
  • País de origen
    CN
  • Estilo de acoplamiento
    Espaciador
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    9.6 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Estilo de centro
    Espaciador
  • Tipo de concentrador
    Buje del espaciador
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Velocidad máxima
    3600 rpm
  • Número de chaveteros
    0
  • Número de tornillos de fijación
    0
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    Bujes Espaciadores Serie T31_T35
  • Capacidad de par
    6050 pies-libras
  • UPC_NO
    782934004674

Descripción general

Descripción del fabricante
1060T31/35 BÚBLICO ESPACIADOR CL=2.344