Motion
1070T31/35 BÚBLICO ESPACIADOR CL=3.469

Falk (RRX)
1070T31/35 SPACER HUB CL=3.469

Hub espaciador de la serie T31_T35 0744102 Falk
Artículo MI #01200209
No. Fabricante 1070T31/35 SPACER HUB CL=3.469
Precio1,072.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
1070T31/35 SPACER HUB CL=3.469

Hub espaciador de la serie T31_T35 0744102 Falk
Artículo MI #01200209
No. Fabricante 1070T31/35 SPACER HUB CL=3.469

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,072.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.4690 pulg.
  • Tamaño del orificio
    3.4690 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio
    3.1250 pulg.
  • Tamaño mín. del orificio
    0.7500 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1070T
  • Distancia entre ejes
    2.53 a 6.53 (T35) pulg., 5 a 13 (T31) pulg.
  • Centro Diámetro  
    3.44 (T35-T-Hub) pulg., 4.31 (T31) pulg., 4.31 (T35-Shaft Hub) pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.4700 pulg.
  • Diámetro exterior
    6-1/4 (T31) pulg., 6-1/4 (T35) pulg.
  • Longitud total
    3.4690 pulg.
  • Peso
    13.74 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Sólido
  • Estilo de acoplamiento
    Espaciador
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    14 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Estilo de centro
    Espaciador
  • Tipo de concentrador
    Buje del espaciador
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Velocidad máxima
    3600 rpm
  • Número de chaveteros
    0
  • Número de tornillos de fijación
    0
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    Bujes Espaciadores Serie T31_T35
  • Capacidad de par
    8800 pies-libras
  • UPC_NO
    782934004711

Descripción general

Descripción del fabricante
1070T31/35 BÚBLICO ESPACIADOR CL=3.469

También puede gustarle