Motion
1070T31/35 BÚBLICO ESPACIADOR CL=5.969

Falk (RRX)
1070T31/35 SPACER HUB CL=5.969

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1070T Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, calibre sólido
Artículo MI #01200228
No. Fabricante 1070T31/35 SPACER HUB CL=5.969
Price$1,186.25/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
1070T31/35 SPACER HUB CL=5.969

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1070T Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, calibre sólido
Artículo MI #01200228
No. Fabricante 1070T31/35 SPACER HUB CL=5.969
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
Su precio$1,186.25/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del acoplamiento
    1070T31/35
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1070T
  • Distancia entre ejes
    2.53 a 6.53 (T35) pulg., 5 a 13 (T31) pulg.
  • Hub Diameter  
    3.44 (T35-T-Hub) in, 4.31 (T31) in, 4.31 (T35-Shaft Hub) in
  • Longitud del buje
    5.9690 pulg.
  • Longitud total
    5.9688 pulg.
  • Peso
    20.27 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Sólido
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    14 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje del espaciador
  • Número de Upc del fabricante
    782934004728
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    Centros
  • Capacidad de par
    8800 pulg.
  • UPC_NO
    782934004728

Descripción general

Descripción del fabricante
1070T31/35 BÚBLICO ESPACIADOR CL=5.969