Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3.4690 pulg.
- Tamaño del orificio3.4690 pulg.
- Tamaño máximo del orificio3.5000 pulg.
- Tamaño mín. del orificio1.0620 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento1080T
- Distancia entre ejes3.09 a 8.03 (T35) pulg., 6.12 a 16 (T31) pulg.
- Centro Diámetro4.12 (T35-T-Hub) pulg., 4.81 (T31) pulg., 4.81 (T35-Shaft Hub) pulg.
- Longitud del buje3.4690 pulg.
- Longitud hasta Agujero3.4700 pulg.
- Diámetro exterior7-1/2 (T31) pulg., 7-1/2 (T35) pulg.
- Longitud total7.5000 pulg.
- Peso21.6050 lb
Detalles
- Clase A/BA
- Tipo de orificioSólido
- País de origenCN
- Estilo de acoplamientoEspaciador
- Tipo de acoplamientoCuadrícula
- Caballos de fuerza a 100 RPM28.8 CV
- Material del concentradorAcero
- Estilo de centroEspaciador
- Tipo de concentradorBuje del espaciador
- MaterialAcero
- RPM Máx.3600 rpm
- Velocidad máxima3600 rpm
- Número de chaveteros0
- Número de tornillos de fijación0
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de rejilla
- SerieBujes Espaciadores Serie T31_T35
- Capacidad de par18150 pies-libras
- UPC_NO782934004735