Motion
1080T31/35 BÚBLICO ESPACIADOR CL=4.812

Falk (RRX)
1080T31/35 SPACER HUB CL=4.812

Hub espaciador de la serie T31_T35 0744345 Falk
Artículo MI #01200258
No. Fabricante 1080T31/35 SPACER HUB CL=4.812
Precio1,268.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
1080T31/35 SPACER HUB CL=4.812

Hub espaciador de la serie T31_T35 0744345 Falk
Artículo MI #01200258
No. Fabricante 1080T31/35 SPACER HUB CL=4.812

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,268.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4.8120 pulg.
  • Tamaño del orificio
    4.8120 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio
    3.5000 pulg.
  • Tamaño mín. del orificio
    1.0620 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1080T
  • Distancia entre ejes
    3.09 a 8.03 (T35) pulg., 6.12 a 16 (T31) pulg.
  • Centro Diámetro  
    4.12 (T35-T-Hub) pulg., 4.81 (T31) pulg., 4.81 (T35-Shaft Hub) pulg.
  • Longitud del buje
    4.8120 pulg.
  • Diámetro exterior
    7-1/2 (T31) pulg., 7-1/2 (T35) pulg.
  • Longitud total
    7.5000 pulg.
  • Peso
    26.5380 lb

Detalles

  • Clase A/B
    B
  • Tipo de orificio
    Sólido
  • País de origen
    CN
  • Estilo de acoplamiento
    Espaciador
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    28.8 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Estilo de centro
    Espaciador
  • Tipo de concentrador
    Buje del espaciador
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Velocidad máxima
    3600 rpm
  • Número de chaveteros
    0
  • Número de tornillos de fijación
    0
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    Bujes Espaciadores Serie T31_T35
  • Capacidad de par
    18150 pies-libras
  • UPC_NO
    782934004797

Descripción general

Descripción del fabricante
1080T31/35 BÚBLICO ESPACIADOR CL=4.812

También puede gustarle