Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor0.34 oz
- Relleno de huecos0.015 pulg.
- Tamaño del paquete10 ml
- Resistencia al cizallamiento3800 psi
Detalles
- AplicaciónPiezas cilíndricas de sellado
- ColorVerde
- Tiempo de curado24 h
- Curado completo24 horas
- Temperatura máxima de funcionamiento450 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +450 °F
- Tipo de paqueteBotella
- ImprimadorN 7649 para acelerar el curado en metales inactivos
- Formulario de productoLíquido
- SerieCompuestos de retención
- Estándares cumplidosListado por CFIA
Descripción general
- Compuesto de retención líquido de alta viscosidad y alta temperatura (450°F) que proporciona una resistencia al cizallamiento de más de 3,800 psi en acero
- Bloquea y asegura ensamblajes cilíndricos metálicos de hasta 0.015 pulgadas de distancia diametral
- Evita la corrosión y el desgaste del metal, sella contra fugas
- Recomendado para la retención a alta temperatura de piezas con un espacio libre o un ajuste de interferencia, es decir, retención de casquillos, cojinetes, sellos, ventiladores y revestimientos
- Requiere curado por calor para lograr resistencia a la temperatura
- Aprobado por ABS
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación