Motion
620
Compuesto de retención - Verde, 50 ml, frasco
Artículo MI #01206420
No. Fabricante 620
Precio69.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Compuesto de retención - Verde, 50 ml, frasco
Artículo MI #01206420
No. Fabricante 620

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio69.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1.69 oz
  • Relleno de huecos
    0.015 pulg.
  • Tamaño del paquete
    50 ml
  • Resistencia al cizallamiento
    3800 psi

Detalles

  • Aplicación
    Piezas cilíndricas de sellado
  • Color
    Verde
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Curado completo
    24 horas
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    450 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +450 °F
  • Tipo de paquete
    Botella
  • Formulario de producto
    Líquido
  • Serie
    Compuestos de retención
  • Estándares cumplidos
    Listado por CFIA
  • Tipo
    Rígido, par alto

Descripción general

Descripción del fabricante
135514 62040 620 RETENER CMPND 50 ML BO
  • Compuesto de retención líquido de alta viscosidad y alta temperatura (450°F) que proporciona una resistencia al cizallamiento de más de 3,800 psi en acero
  • Bloquea y asegura ensamblajes cilíndricos metálicos de hasta 0.015 pulgadas de distancia diametral
  • Evita la corrosión y el desgaste del metal, sella contra fugas
  • Recomendado para la retención a alta temperatura de piezas con un espacio libre o un ajuste de interferencia, es decir, retención de casquillos, cojinetes, sellos, ventiladores y revestimientos
  • Requiere curado por calor para lograr resistencia a la temperatura
  • Aprobado por ABS

También puede gustarle