Motion
FWC713B-900-B5-J

BOSTON GEAR
FWC713B-900-B5-J

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 900:1 Relación, Distancia central de 1.3300 in, Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 0.6250 in
Artículo MI #01210846
No. Fabricante FWC713B-900-B5-J
Precio2,705.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWC713B-900-B5-J

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 900:1 Relación, Distancia central de 1.3300 in, Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 0.6250 in
Artículo MI #01210846
No. Fabricante FWC713B-900-B5-J
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
Precio2,705.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.3300 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Relación
    900:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    781711464755

Descripción general

Descripción del fabricante
FWC713B-900-B5-J REDUCTOR