Motion
DSS5207J/08UJ EJE DRV SS 2.000 3H

FALK
DSS5207J/08UJ DRV SHAFT SS 2.000 3H

Eje de transmisión - 2.0000 pulg. de diámetro del eje, material de acero inoxidable
Artículo MI #01217922
No. Fabricante DSS5207J/08UJ DRV SHAFT SS 2.000 3H
Precio4,400.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
DSS5207J/08UJ DRV SHAFT SS 2.000 3H

Eje de transmisión - 2.0000 pulg. de diámetro del eje, material de acero inoxidable
Artículo MI #01217922
No. Fabricante DSS5207J/08UJ DRV SHAFT SS 2.000 3H
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
Su precio$4,400.72/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    DSS4207J, DSS4208UJ
  • Eje Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Peso
    24.00 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    782934174100
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Ejes reductores de velocidad
  • UPC_NO
    782934174100

Descripción general

Descripción del fabricante
DSS5207J/08UJ EJE DRV INOXIDABLE 2.000