Motion
DSS5215J/09UJ EJE DRV SS 2.437 3H

FALK
DSS5215J/09UJ DRV SHAFT SS 2.437 3H

Eje de transmisión - 2.4375 pulg. de diámetro del eje, material de acero inoxidable
Artículo MI #01217962
No. Fabricante DSS5215J/09UJ DRV SHAFT SS 2.437 3H
Precio5,595.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
DSS5215J/09UJ DRV SHAFT SS 2.437 3H

Eje de transmisión - 2.4375 pulg. de diámetro del eje, material de acero inoxidable
Artículo MI #01217962
No. Fabricante DSS5215J/09UJ DRV SHAFT SS 2.437 3H
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
Su precio$5,595.55/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    DSS4209UJ, DSS4215J
  • Eje Diámetro  
    2.4375 pulg.
  • Peso
    39.00 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    782934174148
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Ejes reductores de velocidad
  • UPC_NO
    782934174148

Descripción general

Descripción del fabricante
DSS5215J/09UJ EJE DRV INOXIDABLE 2.437

También puede gustarle

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good