Motion
DSS5315J EJE DRV INOXIDABLE 3.437

Falk (RRX)
DSS5315J DRV SHAFT STAINLESS 3.437

Eje de accionamiento del transportador de tornillo reductor de velocidad - Eje de accionamiento del transportador de tornillo, 3.438 pulg., acero
Artículo MI #01218023
No. Fabricante DSS5315J DRV SHAFT STAINLESS 3.437
Precio8,553.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
DSS5315J DRV SHAFT STAINLESS 3.437

Eje de accionamiento del transportador de tornillo reductor de velocidad - Eje de accionamiento del transportador de tornillo, 3.438 pulg., acero
Artículo MI #01218023
No. Fabricante DSS5315J DRV SHAFT STAINLESS 3.437
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
Precio8,553.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    5315
  • Eje Diámetro  
    3.438 pulg.
  • Peso
    144.00 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934174285
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Ejes reductores de velocidad
  • Serie
    Quadrive
  • Tipo de eje
    Tornillo del eje de accionamiento del transportador
  • UPC_NO
    782934174285

Descripción general

Descripción del fabricante
DSS5315J EJE DRV INOXIDABLE 3.437

También puede gustarle