Motion
SRE100023A SOL GR SRE 5.74

REXNORD INC
SRE100023A SUN GR SRE 5.74

Pieza de repuesto del reductor de velocidad - Serie: Jupiter Plus, Neptune, Orion Plus, Saturn Plus, Titan Plus, engrane solar planetario, 3.57 in de diámetro exterior, 4.25 in de ancho general
Artículo MI #01218631
No. Fabricante SRE100023A SUN GR SRE 5.74
Precio1,439.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
SRE100023A SUN GR SRE 5.74

Pieza de repuesto del reductor de velocidad - Serie: Jupiter Plus, Neptune, Orion Plus, Saturn Plus, Titan Plus, engrane solar planetario, 3.57 in de diámetro exterior, 4.25 in de ancho general
Artículo MI #01218631
No. Fabricante SRE100023A SUN GR SRE 5.74
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
Precio1,439.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2.3 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.57 pulg.
  • Ancho general
    4.25 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.74 pulg.
  • Peso
    8.76 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    698210826604
  • Número de dientes
    23
  • Tipo de producto
    Kits de reconstrucción y piezas de repuesto del reductor de velocidad
  • Tipos de productos
    Engranaje solar planetario
  • Serie
    Jupiter Plus, Neptune, Orion Plus, Saturn Plus, Titan Plus
  • UPC_NO
    698210826604

Descripción general

Descripción del fabricante
SRE100023A SOL GR SRE 5.74
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"