Motion
SRJ100047A ENGRANAJE SOLAR SRJ 3.32

REXNORD INC
SRJ100047A SUN GEAR SRJ 3.32

Pieza de repuesto del reductor de velocidad - Serie: Atlas, Earth, Orion Plus, Polaris, Venus, Planetary Sun Gear, 3.05 in de diámetro exterior, 1.96 in de ancho general
Artículo MI #01218857
No. Fabricante SRJ100047A SUN GEAR SRJ 3.32
Precio478.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
SRJ100047A SUN GEAR SRJ 3.32

Pieza de repuesto del reductor de velocidad - Serie: Atlas, Earth, Orion Plus, Polaris, Venus, Planetary Sun Gear, 3.05 in de diámetro exterior, 1.96 in de ancho general
Artículo MI #01218857
No. Fabricante SRJ100047A SUN GEAR SRJ 3.32

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio478.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    0.81 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.05 pulg.
  • Ancho general
    1.96 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.32 pulg.
  • Peso
    2.33 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    698210871642
  • Número de dientes
    47
  • Tipo de producto
    Kits de reconstrucción y piezas de repuesto del reductor de velocidad
  • Tipos de productos
    Engranaje solar planetario
  • Serie
    Atlas, Tierra, Orion Plus, Polaris, Venus
  • UPC_NO
    698210871642

Descripción general

Descripción del fabricante
SRJ100047A ENGRANAJE SOLAR SRJ 3.32

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good