Motion
SRM100023A ENGRANAJE DE SOL SRM 5.74

REXNORD INC
SRM100023A SUN GEAR SRM 5.74

Pieza de repuesto del reductor de velocidad - Serie: Atlas, Earth, Orion Plus, Polaris, Titan Plus, Venus, Planetary Sun Gear, 1.68 in de diámetro exterior, 1.94 in de ancho general
Artículo MI #01219011
No. Fabricante SRM100023A SUN GEAR SRM 5.74
Precio1,201.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
SRM100023A SUN GEAR SRM 5.74

Pieza de repuesto del reductor de velocidad - Serie: Atlas, Earth, Orion Plus, Polaris, Titan Plus, Venus, Planetary Sun Gear, 1.68 in de diámetro exterior, 1.94 in de ancho general
Artículo MI #01219011
No. Fabricante SRM100023A SUN GEAR SRM 5.74
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
Precio1,201.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    0.67 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.68 pulg.
  • Ancho general
    1.94 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.74 pulg.
  • Peso
    0.92 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    698210871444
  • Número de dientes
    23
  • Tipo de producto
    Kits de reconstrucción y piezas de repuesto del reductor de velocidad
  • Tipos de productos
    Engranaje solar planetario
  • Serie
    Atlas, Earth, Orion Plus, Polaris, Titan Plus, Venus
  • UPC_NO
    698210871444

Descripción general

Descripción del fabricante
SRM100023A ENGRANAJE DE SOL SRM 5.74