Motion
P32
Bloque de almohada de eje redondo - Cerrado, 2.0000 pulg. de diámetro de eje
Artículo MI #01221003
No. Fabricante P32
Precio407.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bloque de almohada de eje redondo - Cerrado, 2.0000 pulg. de diámetro de eje
Artículo MI #01221003
No. Fabricante P32

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$407.11/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho general
    6.0000 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de carcasa
    Cerrado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -400 a 400 °F
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque de almohada de cojinete lineal liso

Descripción general

Descripción del fabricante
P32 BLK DE LA PILA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good