Motion
FLCN08
Cojinete liso lineal - Serie FLCN, 0.5000 in de diámetro de eje, 0.8750 in de diámetro exterior, 1.2500 in de longitud total, abierto
Artículo MI #01222582
No. Fabricante FLCN08
Precio60.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete liso lineal - Serie FLCN, 0.5000 in de diámetro de eje, 0.8750 in de diámetro exterior, 1.2500 in de longitud total, abierto
Artículo MI #01222582
No. Fabricante FLCN08

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio60.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    0.8750 pulg.
  • Longitud total
    1.2500 pulg.
  • Eje Diámetro  
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo liso
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    400 °F
  • Serie
    FLCN

Descripción general

Descripción del fabricante
FLCN 08 BRG LINEAL
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good