Motion
BU5107J/04UJ CASQUILLO 1.188

Falk (RRX)
BU5107J/04UJ BUSHING 1.188

Casquillo cónico - Tamaño del reductor 5107J , calibre de 1.1875 pulg. de diámetro, tamaño del chavetero 1/4 x 1/8 pulg.
Artículo MI #01225364
No. Fabricante BU5107J/04UJ BUSHING 1.188
Precio392.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
BU5107J/04UJ BUSHING 1.188

Casquillo cónico - Tamaño del reductor 5107J , calibre de 1.1875 pulg. de diámetro, tamaño del chavetero 1/4 x 1/8 pulg.
Artículo MI #01225364
No. Fabricante BU5107J/04UJ BUSHING 1.188
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
Precio392.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1875 pulg.
  • Diámetro del orificio del casquillo
    1.1875 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5107J
  • Tamaño mínimo del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Peso
    8.82 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo cónico
  • Incluye
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Casquillos reductores de velocidad
  • Serie
    Quadrive
  • UPC_NO
    782934021848

Descripción general

Descripción del fabricante
BU5107J/04UJ CASQUILLO 1.188
  • Casquillo cónico TA para reductor de velocidad de montaje en eje Quadrive
  • Consta de casquillo, llave de accionamiento, tuerca, anillo de retención y tornillo de fijación