Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Diámetro del orificio del casquillo1.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio5.0000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante5107J
- Tamaño mínimo del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Diámetro exterior3.3120 pulg.
- Peso8.82 lb
Details
- Detalles adicionalesEl buje cónico TA patentado proporciona la tecnología de montaje de accionamiento más fácil del mercado y cuenta con una extracción garantizada durante toda la vida útil de la unidad. Todos los kits de casquillos vienen con un casquillo, llave de accionamiento, tuerca, anillo de retención y tornillo de fijación
- Tipo de casquilloCasquillo cónico
- IncluyeTornillo de fijación
- Tipo de montajeMontaje del eje
- Tipo de productoCasquillos reductores de velocidad
- Serie5000
- UPC_NO782934021855
Descripción general
Descripción del fabricante
BU5107J/04UJ CASQUILLO 1.250
- Casquillo cónico TA para reductor de velocidad de montaje en eje Quadrive
- Consta de casquillo, llave de accionamiento, tuerca, anillo de retención y tornillo de fijación
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.