Motion
BU5115J/06UJ CASQUILLO 1.500

Falk (RRX)
BU5115J/06UJ BUSHING 1.500

Casquillo cónico - Tamaño del reductor 5115J , calibre de 1.5000 pulg. de diámetro, tamaño del chavetero 3/8 x 3/16 pulg.
Artículo MI #01225382
No. Fabricante BU5115J/06UJ BUSHING 1.500
Precio462.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
BU5115J/06UJ BUSHING 1.500

Casquillo cónico - Tamaño del reductor 5115J , calibre de 1.5000 pulg. de diámetro, tamaño del chavetero 3/8 x 3/16 pulg.
Artículo MI #01225382
No. Fabricante BU5115J/06UJ BUSHING 1.500

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$462.29/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Diámetro del orificio del casquillo
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5115J
  • Tamaño mínimo del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Peso
    13.23 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo cónico
  • Tipo de producto
    Casquillos reductores de velocidad
  • Serie
    Quadrive
  • UPC_NO
    782934022012

Descripción general

Descripción del fabricante
BU5115J/06UJ CASQUILLO 1.500
  • Casquillo cónico TA para reductor de velocidad de montaje en eje Quadrive
  • Consta de casquillo, llave de accionamiento, tuerca, anillo de retención y tornillo de fijación

También puede gustarle