Motion
BU5115J/06UJ CASQUILLO 1.625

Falk (RRX)
BU5115J/06UJ BUSHING 1.625

Casquillo cónico - Tamaño del reductor 5115J , calibre de 1.6250 pulg. de diámetro, tamaño del chavetero 3/8 x 3/16 pulg.
Artículo MI #01225386
No. Fabricante BU5115J/06UJ BUSHING 1.625
Precio483.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
BU5115J/06UJ BUSHING 1.625

Casquillo cónico - Tamaño del reductor 5115J , calibre de 1.6250 pulg. de diámetro, tamaño del chavetero 3/8 x 3/16 pulg.
Artículo MI #01225386
No. Fabricante BU5115J/06UJ BUSHING 1.625
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
Precio483.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.6250 pulg.
  • Diámetro del orificio del casquillo
    1.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5115J
  • Tamaño mínimo del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Peso
    13.23 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo cónico
  • Tipo de producto
    Casquillos reductores de velocidad
  • Serie
    Quadrive
  • UPC_NO
    782934022029

Descripción general

Descripción del fabricante
BU5115J/06UJ CASQUILLO 1.625
  • Casquillo cónico TA para reductor de velocidad de montaje en eje Quadrive
  • Consta de casquillo, llave de accionamiento, tuerca, anillo de retención y tornillo de fijación

También puede gustarle